text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 Porca sextavada M3


Referência 55082.030.001
Diâmetro
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 55082.030.001
EAN 8725928143623
UBB 500728576884
UNSPSC 31161619
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.