text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 Piuliță hexagonală M18


Cod Articol 55082.180.001
Diameter
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Marca Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 45.7
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Codul mărfurilor 7318163990

Descriere

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Standarde

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numerele articolelor

Cod Articol 55082.180.001
EAN 8725928143654
UBB 500728577122
UNSPSC 31161619
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.