Lanternas & Rádios
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
5N563134
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
Cross and line laser NCL-2G SET 20 (50 with receiver) m ± 3 mm/10 m NESTLE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5N563134
Cor da caixa
Outro
Peso
480
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
10
Rota de sinalização rotativa
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
480
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
10
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
505
Grau de proteção (IP)
Outro
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N563134
EAN
4033931953004
UBB
500582488457
UNSPSC
41115307
Artigo do fabricante nr
4000855903