text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra transversal em metal GCD 12 JL


Referência B4553.000.005
Largura 327
Altura 383
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 517
Consumo nominal de energia (W) 2000
Peso da máquina (kg) 20
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Embalado por 1

Especificações

Largura 327
Altura 383
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 517
Consumo nominal de energia (W) 2000
Peso da máquina (kg) 20
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Furo da lâmina de serra (mm) 25.4
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1500
Marca Bosch
Peso por peça (g) 15000
Model GCD 12 JL
Type Circular Saw

Números do artigo

Referência B4553.000.005
EAN 3165140721561
UBB 500620054477
UNSPSC 23152102
Artigo do fabricante nr 0601B28000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.