Ferramentas de chave inglesa
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
Chaves parafusos
8Q116847
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
Chave de impacto Facom 1/2” de secção quadrada 400Nm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q116847
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
800
Comprimento total (mm)
165
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Peso da máquina (kg)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
800
Comprimento total (mm)
165
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Peso da máquina (kg)
0.8
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
['400', '400']
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Binário máximo de desaperto (Nm)
400
Binário de aperto máximo (Nm)
400
Motor de impulso
Sim
Com escala
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q116847
EAN
3148510436005
UBB
500637296236
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
NS.260A