Chaves parafusos
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
Chaves parafusos
1L691915
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
Chave de fenda Rodac 2.2-5.6Nm 1/4” BSP 1800RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1L691915
Largura
160
Altura
45
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1800
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
5.6
Model
1800 RPM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
160
Altura
45
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1800
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
5.6
Model
1800 RPM
Safety
1800 RPM
Type
BH_NF_inh_03_EN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L691915
EAN
8717659236958
UBB
500632160924
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
RC3418