text.skipToContent text.skipToNavigation

Coverall Azul marinho 64


Referência 0S927325
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Tamanho da sonda 64 - 64
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Fabory approved vendor
Type Coverall

Números do artigo

Referência 0S927325
EAN 8712382303113
UBB 500513854462
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 21208064
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.