text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 10.4 mm HSS PROMAT


Referência 8W324489
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (mm) 50
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 2.5-10.4
Marca Promat
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (mm) 50
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 2.5-10.4
Marca Promat
Código pautal 82079091

Números do artigo

Referência 8W324489
EAN 4015448760511
UBB 500583665483
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000865177
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.