text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Aço inoxidável (Inox) AISI 304 1/16X1/2

Especificações

Comprimento 1/2 Inch
A (nom.) 0.0625
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 304

Dimensões

A (max.) 0.063
B (max.) 0.06
A (min.) 0.056
C 0.12
D 0.03

Padrões

ASME B18.8.1

Números do artigo

Referência U51700.006.0050
EAN 8712423088566
UBB 500626520083
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.