text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadores laterais Gedore 8316-200 JC


Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio duro/fio de piano - valores ver tabela, Capacidade de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Aço especial endurecido e temperado GEDORE, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cab

Referência G3031.300.200
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 28
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 22
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 305
Type Side Cutter

Descrição

Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio duro/fio de piano - valores ver tabela, Capacidade de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Aço especial endurecido e temperado GEDORE, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul, Arestas de corte endurecidas por indução (62 - 64 HRC) asseguram uma potência de corte constante durante um longo período de tempo.., O mais elevado desempenho de corte com menos esforço devido à interação óptima entre a geometria de corte, o rolamento de rebites excêntrico e o design ergonómico do punho.

Números do artigo

Referência G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6745080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.