text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadores laterais Gedore 8314-160 JC


Com cabeça estreita - ideal para espaços confinados, gumes de precisão temperados por indução, dureza 63 - 65 HRC, para fio de dureza média, 1,6 mm, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com punhos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul, TL = cinzento a

Referência G3030.300.160
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 22
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 19
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 180
Type Side Cutter

Descrição

Com cabeça estreita - ideal para espaços confinados, gumes de precisão temperados por indução, dureza 63 - 65 HRC, para fio de dureza média, 1,6 mm, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com punhos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul, TL = cinzento aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul

Números do artigo

Referência G3030.300.160
EAN 4010886674338
UBB 203104019799
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6743380
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.