text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadores laterais Gedore 8314-140 TL


Com cabeça estreita - ideal para espaços confinados, gumes de precisão temperados por indução, dureza 63 - 65 HRC, para fio de dureza média, 1,6 mm, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com punhos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul, TL = cinzento a

Referência G3030.400.140
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 18.5
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Altura da cabeça (mm) 18.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 140
Type Side Cutter

Descrição

Com cabeça estreita - ideal para espaços confinados, gumes de precisão temperados por indução, dureza 63 - 65 HRC, para fio de dureza média, 1,6 mm, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com punhos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul, TL = cinzento aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul

Números do artigo

Referência G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6740950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.