text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadores laterais Gedore 8313-125 TL


Sem chanfro no gume, para corte nivelado de peças de plástico ou materiais macios semelhantes, preto, faces de corte polidas, com mola de compressão para abertura automática, preto, cabeça polida com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, Apenas para plástico

Referência G3029.400.130
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 17
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 110
Type Side Cutter

Descrição

Sem chanfro no gume, para corte nivelado de peças de plástico ou materiais macios semelhantes, preto, faces de corte polidas, com mola de compressão para abertura automática, preto, cabeça polida com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, Apenas para plástico

Números do artigo

Referência G3029.400.130
EAN 4010886674598
UBB 240104310398
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6745910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.