Equipamento de energia para exteriores
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
Equipamento de energia para exteriores
Ferramentas sem fios
Cortadores de relva
1G991198
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
Cortadores de relva BOSCH 18V-32 BARETOL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1G991198
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
9.4
Largura de corte (mm)
320
Sistema de corte
Outro
Altura de corte (mm)
30-60
Apanhador de volume (l)
31
Suporte IFTTT disponível
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
9.4
Largura de corte (mm)
320
Sistema de corte
Outro
Altura de corte (mm)
30-60
Apanhador de volume (l)
31
Suporte IFTTT disponível
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Robô
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84331110
Model
CityMower 32-300
Type
Lawn Mower
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1G991198
EAN
4059952562995
UBB
500581076527
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06008B9A08