text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador universal Bosch nanobladzaag 18v-65bt


Referência 6Z463540
Tensão nominal (V) 18
Largura 68
Altura 223
Taxa de curso sem carga (1/min) 8000
Comprimento (mm) 207
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Comprimento de corte (mm) 65
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 68
Altura 223
Taxa de curso sem carga (1/min) 8000
Comprimento (mm) 207
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Comprimento de corte (mm) 65
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Número de pilhas incluídas 1
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model UniversalCut 65
Type Cordless Nanoblade Saw

Números do artigo

Referência 6Z463540
EAN 4053423236101
UBB 500582995337
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06033D5200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.