text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador lateral eletrónico Knipex Super-Knips® eletrónico comprimento 125 mm forma 0


Electronic Super Knips® VDE Alicates de precisão testados pela VDE para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Complete o seu conjunto de ferramentas VDE. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem chanfro. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado do gume para o corte mais preciso mesmo dos fio

Referência 5L855341
Isolado Sim
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da cabeça (mm) 13.5
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Type VDE Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Descrição

Electronic Super Knips® VDE Alicates de precisão testados pela VDE para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Complete o seu conjunto de ferramentas VDE. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem chanfro. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado do gume para o corte mais preciso mesmo dos fios mais finos e para uma longa vida útil. As pontas de forma precisa cortam os fios junto a uma superfície a partir de Ø 0,2 mm. Junta com rebite em aço inoxidável. Movimento extremamente suave para uma fadiga mínima do operador. Com mola de abertura e limitador de abertura. Dureza do gume de corte aprox. 54 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,0mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Comprimento da mandíbula (B): 9mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Largura da cabeça (A): 13,5mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência 5L855341
EAN 4003773084099
UBB 500711487339
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 78 06 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.