text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador lateral Bahco 4130 4130-120mm


Alicate de corte lateral para mecânica de precisão, telecomunicações e electrónica. Equipado com mola de retorno. Ângulos de corte e afiamento garantidos através da utilização de máquinas de controlo numérico.. ISO : 5749. DIN : 5749. Acabamento : Oxidado a preto.. Material : Aço ferramenta.Capacidade de corte : Arame de cobre. ISO 5749 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel ERGOTM handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip CNC machine grinding guarantees edge angle accuracy Equipped with a return spring For fine mechanical, telecommunication and electronics industry

Referência K0170.000.120
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Apertos de plástico
Altura da cabeça (mm) 6.8
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 60
Type Compact Side Cutting Pliers

Números do artigo

Referência K0170.000.120
EAN 7314150100019
UBB 240104307261
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 4130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.