text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal Knipex de Alta Alavancagem em Blister 2.5-4.2mm 200mm


Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão, adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, i

Referência 4L974453
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão, adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. A cabeça com ângulo de 12° oferece espaço para agarrar. Cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de arame de dureza média (diâmetro): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,5mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 4L974453
EAN 4003773080534
UBB 500641761704
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 22 200 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.