text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal Knipex de Alta Alavancagem 2.5-4.2mm 200mm


Alicate de corte diagonal de alto efeito de alavanca Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão, adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos d

Referência 5E987332
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte diagonal de alto efeito de alavanca Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão, adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. A cabeça com ângulo de 12° oferece espaço para agarrar. - Capacidade de corte de arame de dureza média (diâmetro): Ø 4,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,5mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 5E987332
EAN 4003773080107
UBB 500641761548
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 22 200 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.