Nedtrain Oud
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Corta tubos
7M345283
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
Cortador de tubos Gedore TUBEX 222040 para tubos de aço/SML/ferro fundido de 42-114 mm 52 mm
Adiconar catálogo
Referência
7M345283
Comprimento (mm)
520
Diâmetro do tubo (mm)
['48.000', '114.000']
Adequado para aço
Sim
Com rebarbador para o interior do tubo
Não
Com ajuste rápido
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
520
Diâmetro do tubo (mm)
['48.000', '114.000']
Adequado para aço
Sim
Com rebarbador para o interior do tubo
Não
Com ajuste rápido
Não
Telescópico
Não
Marca
Gedore
Model
222040
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ideal para trabalhar em locais confinados e de difícil acesso, uma vez que o cortador não precisa de ser rodado a 360°, Ao trocar as rodas de corte, também pode ser utilizado para tubos de aço inoxidável (tamanho 2"), Estrutura em aço fundido maleável, Com avanço elástico utilizando um sistema de molas especialmente instalado (tamanho 2"), Fuso protegido por extensão da manga, Azul esmaltado, acabamento do fuso em metal com pistola, lacado a azul, fuso polido
Números do artigo
Referência
7M345283
EAN
4017981222044
UBB
500642403496
UNSPSC
23241610
Artigo do fabricante nr
4553420