text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de tubos Bosch 68 mm


The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box inst

Referência
Tamanho nominal (mm) 68
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Metal duro
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 68
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Metal duro
Adequado para funcionamento a húmido Não
Com furação central Não
Sistema de fixação do tamanho Outro
Profundidade de trabalho (mm) 50
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.525
Type Core Cutter Bit

Descrição

The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box installation. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone.

Números do artigo

Referência B4992.068.001
EAN 3165140084666
UBB 500577130700
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608550076

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.