text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de tubos Bahco 26mm


Tesoura para tubos de plástico Útil para PE,PP,PB,PEX,MLP/MSR,VPE,CPVC,PVC e PVDF Corte fácil, reto e preciso. Esforço mínimo necessário com sistema de roquete avançado. Sistema ICS (Sistema de Mudança Instantânea). Não são necessárias ferramentas para uma mudança de lâmina instantânea. Lâmina posicionada dentro do corpo. Sem o risco de danos para a lâmina ou ferimentos para o utilizador. Lâmina de aço inoxidável (Solingen). Geometria de superfície especial e revestimento de PTFE. Desengate rápido com uma mão para lâmina. Punho de borracha para operação confortável em grandes dimensões (modelos 411-42 e 411-63) Sistema de abordagem de tubo ajustável para tubos até 50 mm. (Modelo 411-63) Vendido em embalagem individual Sistema de abordagem de tubo ajustável para tubos até 50 mm. (Modelo 411-63) Rolamentos para um movimento suave do disco de corte.

Referência 2T261329
Comprimento (mm) 200
Diâmetro do tubo (mm) 26 - 26
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 200
Diâmetro do tubo (mm) 26 - 26
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para tubos compostos de várias camadas Sim
Com ajuste rápido Sim
Número de discos de corte 0
Telescópico Não
Marca Bahco
Type Pipe Cutter

Números do artigo

Referência 2T261329
EAN 7314150412068
UBB 500710983916
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 411-26
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.