text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de tubos Bahco 12-76mm


Cortador de tubos de 76 mm Intervalo de 12 a 76 mm (1/2" a 3") Adequado para cobre, alumínio, liga de cobre-zinco, aço e aço inoxidável Sistema de ajuste rápido Disco de corte montado num pino com esfera para uma substituição rápida Rodas de apoio revestidas para evitar contaminações do tubo Botão especial concebido para reduzir a força de aperto necessária Vendido em embalagem individual

Referência 0N038892
Comprimento (mm) 318
Diâmetro do tubo (mm) 12 - 76
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 318
Diâmetro do tubo (mm) 12 - 76
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para tubos compostos de várias camadas Não
Com ajuste rápido Sim
Número de discos de corte 0
Telescópico Não
Marca Bahco
Type Pipe Cutter

Números do artigo

Referência 0N038892
EAN 7314150384105
UBB 500710982355
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 402-76
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.