text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de pontas Knipex Electronics com pinças multi-componentes 120 mm


Alicate de corte para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra

Referência K1064.270.120
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Descrição

Alicate de corte para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do cromo das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Fresa de topo oblíqua, mini-lâmina com chanfro pequeno, cabeça com rebaixo, α = 25°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,5mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 20mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento da aresta de corte mm (C): 6mm

Números do artigo

Referência K1064.270.120
EAN 4003773017882
UBB 419104297561
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 64 72 120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.