Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicate de corte
0M919372
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
Cortador de pontas Gedore VDE 8367-160 para trabalhos pesados com capacidade de 1,6 mm Cabo isolado 160 mm
Adiconar catálogo
Referência
0M919372
Isolado
Sim
Peso
220
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da cabeça (mm)
27
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
220
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da cabeça (mm)
27
Testado para ESD
Não
Altura da cabeça (mm)
23.5
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 8367-160
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Elevado efeito de alavanca para um trabalho mais fácil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para arame duro/piano de 1,6 mm, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas
Números do artigo
Referência
0M919372
EAN
4010886895016
UBB
500642389471
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
2324830