text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de pontas Bahco 4231 4231-119mm


Alicate de corte oblíquo com ângulo de corte 20º, para mecânica de precisão, telecomunicações e electrónica. Equipado com mola de retorno. Ângulos de corte e afiamento garantidos através da utilização de máquinas de controlo numérico.. ISO: 5748. DIN : 5748. Acabamento : Oxidado a preto.. Material : Aço ferramenta.Capacidade de corte : Arame de cobre. ISO 5748 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel ERGOTM handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip CNC machine grinding guarantees edge angle accuracy 20º cutting angle Equipped with a return spring For fine mechanical, telecommunication and electronics industry

Cod Articol K0175.000.119
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 55
Comprimento (mm) 119
Proteção de isolamento 1000 V Não
Ambalat la 1

Specificații

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 55
Comprimento (mm) 119
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11.5
Design do punho 2 componentes
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 55
Type Oblique Cutter

Numerele articolelor

Cod Articol K0175.000.119
EAN 7314150100033
UBB 240104310133
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 4231
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.