Produtos SDS MAX
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
Partes acessórios
Produtos SDS MAX
4C473750
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
Cortador de núcleo Bosch 68 x 80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4C473750
Tamanho nominal (mm)
68
Tipo de rosca
Outro
Sistema de fixação
SDS-max
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Revestimento
Metal duro
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho nominal (mm)
68
Tipo de rosca
Outro
Sistema de fixação
SDS-max
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Revestimento
Metal duro
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Com furação central
Não
Sistema de fixação do tamanho
Outro
Profundidade de trabalho (mm)
80
Marca
Bosch
Type
Core Cutter Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C473750
EAN
3165140557764
UBB
500648618139
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2608580521