text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de núcleo Bosch 45 x 80mm


Referência 5P835158
Tamanho nominal (mm) 45
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação SDS-max
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Metal duro
Adequado para funcionamento a húmido Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 45
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação SDS-max
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Metal duro
Adequado para funcionamento a húmido Não
Com furação central Não
Sistema de fixação do tamanho Outro
Profundidade de trabalho (mm) 80
Marca Bosch
Type Core Cutter Bit

Números do artigo

Referência 5P835158
EAN 3165140557733
UBB 500648687845
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608580518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.