text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de núcleo Bosch 150 x 310 x 430mm 8


The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet o

Referência 1W786457
Tamanho nominal (mm) 150
Sistema de fixação SDS-max
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Metal duro
Adequado para funcionamento a húmido Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 150
Sistema de fixação SDS-max
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Metal duro
Adequado para funcionamento a húmido Não
Com furação central Não
Sistema de fixação do tamanho Outro
Profundidade de trabalho (mm) 80
Marca Bosch
Type Core Cutter Bit

Descrição

The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet operation. Its long 2-flute U-shape shank is good for dust removal and breakthrough-drilling while its one-piece design guarantees optimum transfer of the machine's power. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone. This product is also available as a 2-piece.

Números do artigo

Referência 1W786457
EAN 3165140145657
UBB 500648516242
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr F00Y145202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.