text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Cortador de fio Knipex 9571-600mm


Cortador de cabos de aço e cabos ACSR Para cabos de aço e varões de aço, cabos de cobre e alumínio. Adequado para cortar cabos aéreos com fio de alívio de tensão (cabos ACSR). As lâminas de corte angulares permitem o corte de um único cabo de aço. Óptima relação de transmissão para um elevado desempenho de corte. Cabeça de corte aparafusada, substituíve

Referência K1167.170.600
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 14
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 14
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Design do punho Outro
Marca Knipex

Descrição

Cortador de cabos de aço e cabos ACSR Para cabos de aço e varões de aço, cabos de cobre e alumínio. Adequado para cortar cabos aéreos com fio de alívio de tensão (cabos ACSR). As lâminas de corte angulares permitem o corte de um único cabo de aço. Óptima relação de transmissão para um elevado desempenho de corte. Cabeça de corte aparafusada, substituível. Peso reduzido. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 150mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios finos (diâmetro): Ø 14,0mm- Capacidade de corte de cabo de aço (diâmetro): Ø 14,0mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 9,0mm- Capacidades de corte ferro (diâmetro): Ø 9mm- AWG: 6 / 0

Números do artigo

Referência K1167.170.600
EAN 4003773014539
UBB 203106011158
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 71 600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.