text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de cabos Facom 42mm 800mm Comprimento


Objednací číslo 4C174074
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 42
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 800
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Proteção de isolamento 1000 V Não
Baleno po 1

Specifikace

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 42
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 800
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho 1 componente
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Não
Marca Facom
Código pautal 8203400000

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C174074
EAN 3148511754832
UBB 500639808046
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 412.42
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.