text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de cabos Facom 32mm 600mm Comprimento


Referência 8T496091
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 30
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 30
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho 1 componente
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Não
Marca Facom
Código pautal 8203400000

Números do artigo

Referência 8T496091
EAN 3148511754733
UBB 500639807881
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 412.30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.