Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura para cabos
7X230833
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
Cortador de cabo isolado Facom VSE 1000V 14mm² 230mm Comprimento
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X230833
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
14
Isolado
Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
14
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
230
Construção/funcionamento
Mecânico de uma mão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
14
Isolado
Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
14
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
230
Construção/funcionamento
Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Design do punho
1 componente
Com função de decapagem
Não
Com proteção contra impactos
Não
Mandíbulas de corte substituíveis
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X230833
EAN
3148511754658
UBB
500639807212
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
412.14AVSE