Nedtrain Oud
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura para cabos
1A420599
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
Cortador de cabo de catraca isolado Facom VSE 1000V 52mm 280mm Comprimento
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1A420599
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
52
Isolado
Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
400
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
280
Construção/funcionamento
Mecânico de uma mão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
52
Isolado
Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
400
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
280
Construção/funcionamento
Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Design do punho
1 componente
Com função de decapagem
Não
Com proteção contra impactos
Não
Mandíbulas de corte substituíveis
Sim
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1A420599
EAN
3148511755051
UBB
500639809036
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
414.52AVSE