text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cortador de cabo de catraca isolado Facom VSE 1000V 45mm 260mm Comprimento


Cod Articol 5C763899
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 45
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 400
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 260
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Ambalat la 1

Specificații

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 45
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 400
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 260
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho 1 componente
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Sim
Marca Facom
Código pautal 8203400000

Numerele articolelor

Cod Articol 5C763899
EAN 3148511755037
UBB 500639808871
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 414.45AVSE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.