text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de cabo de aço Knipex 2mm Multi-Component Grip 160mm de comprimento

Referência 7Z713682
Comprimento total (mm) 168
Marca Knipex
Código pautal 82033000

Especificações

Comprimento total (mm) 168
Marca Knipex
Código pautal 82033000

Descrição

Cortador de cabos de aço Especialmente optimizado para o corte preciso de cordas de pneus, cabos de aço até Ø 2 mm e cabos até Ø 2 mm. Ergonómico graças ao design leve e à restrição de abertura prática. Tamanho compacto, peso reduzido, elevado nível de desempenho. Concebida para uma utilização intensiva: particularmente resistente e leve, com apenas 175 g. Até 30 % menos esforço físico em comparação com os cortadores de cabo de aço do mesmo comprimento. Design de junta de caixa de montagem dupla para um elevado nível de estabilidade. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Trabalho cómodo graças à mola de abertura. Fixação por dispositivo de bloqueio durante o transporte. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de aço (diâmetro): Ø 2,0 mm

Números do artigo

Referência 7Z713682
EAN 4003773082422
UBB 500700733040
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 95 62 160 TC
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.