text.skipToContent text.skipToNavigation

Corta-tubos em aço Gedore 4584 4


Com a troca dos discos de corte, também pode ser utilizado para tubos de aço inoxidável (tamanho 2"), Com avanço elástico através de um sistema de molas especialmente instalado (tamanho 2"), Azul esmaltado, fuso com acabamento em metal de pistola, lacado a azul, fuso polido, Versão com 3 discos de corte ver nº 222

Referência G2900.000.550
Comprimento (mm) 520
Diâmetro do tubo (mm) ['42.000', '114.000']
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 520
Diâmetro do tubo (mm) ['42.000', '114.000']
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Com rebarbador para o interior do tubo Não
Com ajuste rápido Não
Número de discos de corte 3
Telescópico Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4760
Código pautal 8203400000
Type Pipe Cutter

Descrição

Com a troca dos discos de corte, também pode ser utilizado para tubos de aço inoxidável (tamanho 2"), Com avanço elástico através de um sistema de molas especialmente instalado (tamanho 2"), Azul esmaltado, fuso com acabamento em metal de pistola, lacado a azul, fuso polido, Versão com 3 discos de corte ver nº 222

Números do artigo

Referência G2900.000.550
EAN 4017981220040
UBB 203185036852
UNSPSC 23241610
Artigo do fabricante nr 4503590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.