text.skipToContent text.skipToNavigation

Correia de rede de nylon Klingspor 20x520


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Referência 0X461456
Largura 20
Tipo -
Comprimento (mm) 520
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 20
Tipo -
Comprimento (mm) 520
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Finura do tecido não tecido Finura média
Marca Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Descrição

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Números do artigo

Referência 0X461456
EAN 4014855088867
UBB 500513292127
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 258672
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.