text.skipToContent text.skipToNavigation

Correia de nylon 12x520 Klingspor


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Referência 2G803894
Largura 12
Tipo -
Comprimento (mm) 520
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 12
Tipo -
Comprimento (mm) 520
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Finura do tecido não tecido Finura média
Marca Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Descrição

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Números do artigo

Referência 2G803894
EAN 4014855088737
UBB 500513290972
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 258659
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.