text.skipToContent text.skipToNavigation

Correia de lixa Bosch 75 x 610mm G40


The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its gri

Referência 5R367127
Largura 75
Comprimento (mm) 610
À prova de água Não
Material do suporte Outro
Adequado para metal Não
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 75
Comprimento (mm) 610
À prova de água Não
Material do suporte Outro
Adequado para metal Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Marca Bosch
Type Sanding Belt

Descrição

The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its grit features an electrostatic open-coated surface, providing consistent dust removal for continuous sanding. This product is intended for sanding wooden and coated surfaces, and is suitable for smoothing out feather edges. It is also ideal for flush sanding rebates and edges. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear resistance in heavy-duty applications.

Números do artigo

Referência 5R367127
EAN 3165140164252
UBB 500648690302
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608606089
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.