text.skipToContent text.skipToNavigation

Correia de lixa 3M Cubitron II Laranja 80+ 13 x 457mm


A correia de tecido 3M™ Cubitron™ ll 947A apresenta um grão de precisão num suporte de poli-algodão de peso X. As nossas correias 974A são ligadas por resina para uma melhor resistência ao calor e recomenda-se que sejam utilizadas a seco. Utilize a Correia de Pano 3M™ Cubitron™ ll 947A para obter resultados excecionais em aplicações que vão desde a lixa

Referência 3J724786
Largura 13
Tipo -
Comprimento (mm) 457
Material do suporte Outro
Adequado para metal Sim
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 13
Tipo -
Comprimento (mm) 457
Material do suporte Outro
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca 3M

Descrição

A correia de tecido 3M™ Cubitron™ ll 947A apresenta um grão de precisão num suporte de poli-algodão de peso X. As nossas correias 974A são ligadas por resina para uma melhor resistência ao calor e recomenda-se que sejam utilizadas a seco. Utilize a Correia de Pano 3M™ Cubitron™ ll 947A para obter resultados excecionais em aplicações que vão desde a lixagem automatizada de alta pressão a operações manuais de baixa e média pressão, em equipamentos como suportes, lixadeiras de cinta de lima, lixadeiras em linha e lixadeiras de curso. As nossas correias 947A apresentam um grão de precisão num suporte de poli-algodão de peso X. O grão de precisão forma pontos triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. Estes pontos auto-afiam-se continuamente à medida que fracturam, gerando um corte extremamente rápido com menos acumulação de calor - reduzindo as fissuras de tensão relacionadas com o calor e a descoloração. O abrasivo produz um acabamento uniforme ao longo da sua vida útil e ajuda a eliminar a queima durante as aplicações de lixagem de grão final. O suporte em tecido de peso X proporciona durabilidade e tem o mineral ligado a ele por resina para um desempenho fiável, mesmo sob calor e pressão elevados.

Números do artigo

Referência 3J724786
EAN 4046719880706
UBB 500679133305
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 94730510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.