text.skipToContent text.skipToNavigation

Correia de lixa 3M Cubitron II 36+ 75 x 2000mm


A cinta de tecido 3M™ Cubitron™ ll 784F apresenta um grão de precisão 3M. As nossas correias de tecido são uma mistura precisa de cerâmica moldada e óxido de alumínio de qualidade superior. Têm um suporte de algodão flexível de peso J e uma construção de revestimento aberto. Utilize a correia de tecido 3M™ Cubitron™ ll 784F para obter um corte duradouro, mais rápido e mais consistente do que as correias de óxido de alumínio. Uma mistura precisa de cerâmica moldada e óxido de alumínio premium proporciona um corte ótimo em aplicações de trituração e mistura de média pressão. As nossas cintas de tecido cortam excecionalmente rápido e auto-renovam-se durante a trituração. Estas cintas de elevado desempenho proporcionam um desempenho rentável em aplicações de média pressão, em que uma cinta totalmente em cerâmica pode ser subutilizada. Para proteger as ligas sensíveis ao calor, como o aço inoxidável, o titânio, as ligas de níquel e as ligas de cobalto, contra as fissuras provocadas pelo calor e a descoloração, foi adicionado um auxiliar de retificação para reduzir as temperaturas de retificação. Além disso, o abrasivo está firmemente ligado ao suporte com resina para manter a durabilidade sob calor e pressão elevados. As classes grossas 36-80 têm um suporte de peso YF, enquanto as classes mais finas 120-180 têm um suporte de peso XF mais leve. Ambos os pesos são moderadamente flexíveis e adaptam-se bem a contornos ligeiros e a superfícies planas.A ciência da Mistura de Grãos de Forma Precisa 3M™Os Grãos de Forma Precisa 3M significam um grande avanço na tecnologia abrasiva. O PSG é um mineral cerâmico concebido através de um processo patenteado para aumentar a resistência e a dureza do grão. Os cientistas da 3M foram mais longe e conceberam o mineral para formar grãos uniformes de forma triangular que se fracturam continuamente em pontos e arestas super-afiadas que cortam o substrato, em vez de goivar ou “lavrar” como os abrasivos convencionais. O PSG cria um corte super-rápido e diminui a acumulação de calor na peça de trabalho, reduzindo as fissuras de tensão relacionadas com o calor e a descoloração. Além disso, como o PSG se mantém mais frio e mais afiado, dura mais tempo do que os abrasivos convencionais. Para um melhor desempenho, as correias 784F incluem óxido de alumínio de primeira qualidade misturado com PSG para um abrasivo mais afiado e duradouro. Isto não só proporciona um desempenho mais consistente, como também oferece uma vida útil até duas vezes mais longa do que as cintas de óxido de alumínio comparáveis. Uma vida útil mais longa significa um custo mais baixo por peça acabada e menos tempo perdido em trocas de cintas, maximizando o rendimento.Concebidas para ambientes industriais exigentesHá mais de 100 anos que a 3M é um fornecedor líder de abrasivos para a indústria metalúrgica. Com uma vasta combinação de minerais, suportes e ligações, independentemente das suas aplicações de retificação e acabamento, a 3M oferece uma linha completa de abrasivos revestidos e ligados de qualidade. O corte excecionalmente rápido e a longa duração do grão de precisão 3M torna-o ideal para ambientes industriais. Confie nas cintas de tecido Cubitron™ II para produzir resultados imediatos e uniformes ao longo da vida útil do produto em todos os metais, incluindo ligas sensíveis ao calor.

Referência 2I645398
Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
À prova de água Sim
Material do suporte Cotton
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
À prova de água Sim
Material do suporte Cotton
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 36
Dispersão Aberta
Marca 3M
Código pautal 68051000

Descrição

A cinta de tecido 3M™ Cubitron™ ll 784F apresenta um grão de precisão 3M. As nossas correias de tecido são uma mistura precisa de cerâmica moldada e óxido de alumínio de qualidade superior. Têm um suporte de algodão flexível de peso J e uma construção de revestimento aberto. Utilize a correia de tecido 3M™ Cubitron™ ll 784F para obter um corte duradouro, mais rápido e mais consistente do que as correias de óxido de alumínio. Uma mistura precisa de cerâmica moldada e óxido de alumínio premium proporciona um corte ótimo em aplicações de trituração e mistura de média pressão. As nossas cintas de tecido cortam excecionalmente rápido e auto-renovam-se durante a trituração. Estas cintas de elevado desempenho proporcionam um desempenho rentável em aplicações de média pressão, em que uma cinta totalmente em cerâmica pode ser subutilizada. Para proteger as ligas sensíveis ao calor, como o aço inoxidável, o titânio, as ligas de níquel e as ligas de cobalto, contra as fissuras provocadas pelo calor e a descoloração, foi adicionado um auxiliar de retificação para reduzir as temperaturas de retificação. Além disso, o abrasivo está firmemente ligado ao suporte com resina para manter a durabilidade sob calor e pressão elevados. As classes grossas 36-80 têm um suporte de peso YF, enquanto as classes mais finas 120-180 têm um suporte de peso XF mais leve. Ambos os pesos são moderadamente flexíveis e adaptam-se bem a contornos ligeiros e a superfícies planas.A ciência da Mistura de Grãos de Forma Precisa 3M™Os Grãos de Forma Precisa 3M significam um grande avanço na tecnologia abrasiva. O PSG é um mineral cerâmico concebido através de um processo patenteado para aumentar a resistência e a dureza do grão. Os cientistas da 3M foram mais longe e conceberam o mineral para formar grãos uniformes de forma triangular que se fracturam continuamente em pontos e arestas super-afiadas que cortam o substrato, em vez de goivar ou “lavrar” como os abrasivos convencionais. O PSG cria um corte super-rápido e diminui a acumulação de calor na peça de trabalho, reduzindo as fissuras de tensão relacionadas com o calor e a descoloração. Além disso, como o PSG se mantém mais frio e mais afiado, dura mais tempo do que os abrasivos convencionais. Para um melhor desempenho, as correias 784F incluem óxido de alumínio de primeira qualidade misturado com PSG para um abrasivo mais afiado e duradouro. Isto não só proporciona um desempenho mais consistente, como também oferece uma vida útil até duas vezes mais longa do que as cintas de óxido de alumínio comparáveis. Uma vida útil mais longa significa um custo mais baixo por peça acabada e menos tempo perdido em trocas de cintas, maximizando o rendimento.Concebidas para ambientes industriais exigentesHá mais de 100 anos que a 3M é um fornecedor líder de abrasivos para a indústria metalúrgica. Com uma vasta combinação de minerais, suportes e ligações, independentemente das suas aplicações de retificação e acabamento, a 3M oferece uma linha completa de abrasivos revestidos e ligados de qualidade. O corte excecionalmente rápido e a longa duração do grão de precisão 3M torna-o ideal para ambientes industriais. Confie nas cintas de tecido Cubitron™ II para produzir resultados imediatos e uniformes ao longo da vida útil do produto em todos os metais, incluindo ligas sensíveis ao calor.

Números do artigo

Referência 2I645398
EAN 4054596323278
UBB 500679158146
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 78433885
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.