text.skipToContent text.skipToNavigation

Coroa de soquetes Gedore D 21 1 polegada 12 pontos de largura entre planos 36 mm comprimento 70 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - D 25, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 30
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 635
Código pautal 8204200000
Model D 21 36
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - D 25, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2265.360.001
EAN 4010886617496
UBB 203120481171
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6174900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.