Lâmpadas de trabalho
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
7P822104
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
Cordless desk luminaire LED Move ABS, silicone black height 400 mm HANSA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7P822104
Método de montagem
Suporte (base)
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Sim
Dobrável
Sim
Comprimento (mm)
390
Altura/profundidade (mm)
400
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Método de montagem
Suporte (base)
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Sim
Dobrável
Sim
Comprimento (mm)
390
Altura/profundidade (mm)
400
Caixa de material
Outro
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tipo de luminária
Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores
Sim
Com fonte de luz
Sim
Temperatura da cor (K)
5400 - 5400
Potência máxima do sistema (W)
6000
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
200
Cor da luz
Branco
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
35000
Altura ajustável
Sim
Marca
Hansa
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Artigo do fabricante nr
9000483600