Mangueiras & carretel
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
8Z113330
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 75 mm length 20 m ADMIRAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Z113330
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
SBR
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
SBR
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
3 polegadas (80)
Pressão de rotura mínima (bar)
30
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Branco
Marca
Admiral
Type
602-075-20; 99100548
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z113330
EAN
4006918132204
UBB
500583717797
UNSPSC
20122347
Artigo do fabricante nr
4000353623