text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto Fischer fh ii 15 componentes


Referência 500620FIS
Diâmetro
Comprimento (mm) 76
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 15
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento (mm) 76
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 15
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 12
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 30.158

Números do artigo

Referência 500620FIS
EAN 4048962001556
UBB 500616657614
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 500620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.