text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de rebarbadora Toku com roda de 25mm 23000RPM 0.38kW 1/4” PT entrada de ar 6mm mandril


Referência MG-7206BSETTOK
Velocidade de rotação (1/min) 23000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 300
Marca Toku
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 23000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 300
Marca Toku
Peso por peça (g) 588

Números do artigo

Referência MG-7206BSETTOK
EAN 8717981141708
UBB 500619057531
UNSPSC 31191603
Artigo do fabricante nr MG-7206BSET
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.