text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de parafusos estruturais EN 15048 Aço Sem tratamento de superficie 4.6/5

Referência
Marca Fabory
Classe 4.6/5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificações

Marca Fabory
Classe 4.6/5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem obedecer ao Construction Products Regulation (CPR) a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Geralmente, os produtos de construção de acordo com a harmonized European standards (hEN standards) deve ser utilizado para este fim. Montagem de fixações não pré-esforçadas de acordo com a EN 15048-1 estão em conformidade com o CPR.
  • O fabricante destes artigos é certificado CE para a sua produção.
  • Parafusos sextavados DIN 7990 e porcas ISO 4032 são embalados em conjunto em caixas seladas.
  • Uma Declaration of Performance (DoP) está disponível.

Padrões

EN 15048

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.