text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de limas Bahco 472 2-472-14-0-0(1 x 12)


Jogo de 12 limas em embalagem plástica com orifício para pendurar. Contém uma lima de cada : paralela, chata, quadrada, triangular, meia-cana, redonda, oval, convexa, cônica, triangular extra larga, faca, e de cantos redondos.. Contém 1 cabo 9-488-02-10.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Set of 12 files in snap-shut plastic wallet with hanging hole Contains one file each of: hand, flat, three square, square, half round, crossing, round, knife, barrette, slitting, round-edge joint and marking Includes one handle 9-488-02-10 Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth

Referência S5394.472.140
Embalagem Saco de plástico
Número total de ferramentas 12
Número de limas em bloco 2
Número de limas semi-redondas 1
Número de limas redondas 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Saco de plástico
Número total de ferramentas 12
Número de limas em bloco 2
Número de limas semi-redondas 1
Número de limas redondas 1
Número de lima de três quadrados 1
Número de lima quadrada 1
Marca Bahco
Type Needle File Set

Números do artigo

Referência S5394.472.140
EAN 7311518191214
UBB 400135820811
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 2-472-14-0-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.