text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de laser de rotação GRL 300HV da Bosch


Referência B4903.000.030
Peso 1.8
Memória do valor medido Não
Com controlo remoto Sim
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 60
Rota de sinalização rotativa Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso 1.8
Memória do valor medido Não
Com controlo remoto Sim
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 60
Rota de sinalização rotativa Sim
Precisão (mm) 3
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Tipo de bateria NiMH
Classe laser Classe 3R
Marca Bosch
Peso por peça (g) 3400
Código pautal 90153010
Model GRL 300 HV
Type Rotation Laser

Números do artigo

Referência B4903.000.030
EAN 3165140578714
UBB 500574223912
UNSPSC 27111802
Artigo do fabricante nr 0601061501
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.